Galaxy S25 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13092190 品番LN-25SG1FG02
参考基準価格(税別)¥1,527 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【貼り付けキットLite付属】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 超透明 質量(g)9(本体)/61(パッケージ込) サイズ(inch)約6.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×143×0.25(本体)/92×200×15.5(パッケージ込) 対応機種Galaxy S25 特性指紋防止/ガラスフィルム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする