Galaxy S25 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13092208 品番LN-25SG1CTHCL
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計

材質TPU+PC クリア 質量(g)30(本体)/73(パッケージ込) タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×150×10(本体)/100×190×20(パッケージ込) 対応機種Galaxy S25 特性耐傷・耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする