MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの カバー・ケース・ポーチ
MSソリューションズの スマホケース
Galaxy S25 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13092251
品番
LN-25SG1CSTCL
参考基準価格(税別)
¥1,436
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
21(本体)/64(パッケージ込)
タイプ
ケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×149×9(本体)/100×190×20(パッケージ込)
対応機種
Galaxy S25