BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BIGMAN(ビッグマン)の プライヤ
BIGMAN(ビッグマン)の 精密プライヤ
ホビープライヤーベント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
13092296
品番
HT-04S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくい。
狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。
小さな部品をつかみやすいギザ加工。
用途
プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。
仕様
刃先ギザ加工
全長(mm)
130
質量(g)
65
タイプ
ステンレス製・ベント
注意
※本工具は絶縁処理されていません。ご使用の際は、必ず電源を切り作業してください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※刃先に欠け・割れ・ヒビなど異常がある場合は使用しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。