BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 水平器・水準器・墨出器
BOSCH(ボッシュ)の 墨打器/墨差し
BOSCH(ボッシュ)の レーザー墨出器
セイリングクリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13092330
品番
DK20
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
薄板に挟んで、任意の場所にレーザー墨出し器を固定して水平出しができるクリップです。昇降幅:10cm。
用途
薄板に挟んで、レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGを任意の場所に固定して水平出しができるクリップです。
適合機種
GLL18V-120-33CG
質量(g)
360
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
86×60×273
耐荷重(kg)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付厚(mm)
4