用途垂直、水平出し作業
セット内容本体、10.8Vアダプター(BA18-12)、キャリングケース、ターゲットパネル、セイリングクリップ(DK20)
質量(kg)1.8(乾電池含む)
電源プロ用10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池4本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158
連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20
光源レーザーダイオード/波長:500〜540nm/出力:10mW以下(クラス2)
自動補正範囲±4°(約3秒)
防塵防水性能IP65
取付ねじ径(inch)【三脚】1/4、5/8両対応
測定精度(mm)±0.3/m
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲35/120m(受光器使用時)
レーザー光色グリーン