寸法図

溝入れ突切り用チップ TCG18R/L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード13092609 品番TCG18R140-010 AH7025
参考基準価格(税別)¥19,050 販売価格(税込) ¥15,939
販売価格(税別)
14,490
この商品は72種類から選べます 他の種類を見る
材質AH7025 寸法S(mm)4 勝手 寸法RE(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)1.4±0.02 寸法CDX(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする