充電式フラッシュライトLED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13092610 品番EA758SB-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,380
販売価格(税別)
55,800

付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H) 質量(kg)1.2 イエロー 使用電池リチウムイオン電池 照射モード強、弱、点滅 充電時間(時間)5 耐衝撃性2m 明るさ(Lm)強:1700/弱:380 防水性IP67(水深1m:30分) 照射距離(m)強:520/弱:245 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯) 連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする