エスコ
エスコの 手指消毒用品
エスコの 手指消毒器
壁掛けディスペンサー (小判用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13092707
品番
EA929AP-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
壁掛けタイプ。ねじ止め式。EA929AZ-1、-1B、AZ-2、-2B用。取付けねじ4本付き。残量がわかる窓付きです。
仕様
(目安)600枚用
材質
ABS、AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×108×330
ペーパー寸法(mm)
220×170
繰り返し・詰め替え
対応