エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
マルチストール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
13092725
品番
EA957AA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
耐衝撃性があり、高負荷にも耐えられます。引出しは壊れにくく、時間がたっても透明度が落ちません。化学薬品や燃料の保管・輸送には使用できません。
質量(kg)
1.2
色
ダークグレー
高さ(mm)
132
材質(本体)
PP
使用温度範囲(℃)
-50〜50
奥行(mm)
133
容量(L)
引出し:0.32
間口(mm)
600
引出し数
5
材質(引出し)
PET
注意
※高温および低温に近づく場合は激しい衝撃を避けて使用してください。