マルチストール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 13092750 品番 EA957AA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,491
販売価格(税別)
6,810

耐衝撃性があり、高負荷にも耐えられます。引出しは壊れにくく、時間がたっても透明度が落ちません。化学薬品や燃料の保管・輸送には使用できません。

質量(kg)2.9 ダークグレー 高さ(mm)215 材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)-50〜50 奥行(mm)200 容量(L)引出し:2.5 間口(mm)600 引出し数3 材質(引出し)PET
注意
※高温および低温に近づく場合は激しい衝撃を避けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする