寸法図
タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
スクエアエンドミル (エコシリーズ) TEC-A/E3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13092767
品番
TEC120E3-15C12-E55 KS15F
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
KS15F
寸法LF(mm)
55
シャンク形状
円筒形
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
12
寸法DCONMS(mm)
12
寸法APMX(mm)
15
寸法FHA(°)
38