ワイヤーモッコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 13092777 品番 EA981WM-87A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,760
販売価格(税別)
41,600

ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。

仕様シート無し 材質スチール 質量(kg)16 長さ(m)吊り手:1.13 ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9 寸法(m)1.5×1.5 網目(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする