エスコ
エスコの 自転車用カギ(ロック)
エスコの ワイヤーロック・チェーンロック
ワイヤー錠 (ロックアウト用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
13092820
品番
EA983TB-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,255
販売価格(税別)
¥
2,050
バスケットに入れる
鍵2本付き。
材質
【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール
ワイヤー長(mm)
400
本体幅(mm)
37
ケーブル径(Φmm)
Φ5