墜落制止用器具 取付クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13092829 品番EA984DW-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,110
販売価格(税別)
30,100

荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。

全長(mm)164 質量(kg)0.46 使用荷重(kg)150 クランプ範囲(mm)0〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする