寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***IS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法CRKS
S05
刃数
4
適合スパナ
KEYV-S05
注文コード
13092846
品番
VMT100L06IS07-4S05 AH725
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥65,956
販売価格(税別)
¥
59,960
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS・刃数・適合スパナ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
4
ピッチ(mm)
0.75
適合ねじ
(並目)-、(細目)M12以上
寸法LF(mm)
12.8
適合スパナ
KEYV-S05
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
7
寸法DC(mm)
10
寸法APMX(mm)
6
寸法CRKS
S05