給油器用45°エルボー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13092856 品番EA991CT-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,717
販売価格(税別)
2,470

給油器用。

材質鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)34 使用温度範囲(℃)-20〜55 規格45° サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】34 危険物の類別非危険物 ねじサイズ(R)1/4”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする