エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
給油器用90°エルボー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13092865
品番
EA991CT-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
給油器用。
材質
鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)
38
使用温度範囲(℃)
-20〜55
規格
90°
サイズ(mm)
【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
(R)1/4”