エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
給油器用アダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
ねじサイズ
UNF1/4”
注文コード
13092899
品番
EA991CT-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-20〜55
サイズ(mm)
【D】UNF1/4”【H】8【L】24【SW】17
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
UNF1/4”