メカニクスグローブ (合成革)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双(1双) 注文コード13092926 品番EA353BT-282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革。手首は伸縮性のあるゴム絞り。指先補強で耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手にフィットし、涼しく快適です。手首下部にナイロンループ付き。

材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材 長さ(mm)中指:90 厚さ(mm)0.6 全長(mm)230 ODグリーン サイズM 質量(g)75 シリーズFASTFIT 入数(双)1 機能通気性、伸縮性、耐久性、タッチスクリーン対応 手のひらまわり(cm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする