寸法図

ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***UN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 寸法CRKSS05 刃数4 適合スパナKEYV-S05 注文コード13092934 品番VMT100L06UN18-4S05 AH725
参考基準価格(税別)¥73,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は寸法CRKS・刃数・適合スパナなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質AH725 刃数4 山数18 適合ねじ(UNC)-、(UNF)9/16 - 5/8、(UNEF)1 1/8 - 1 5/8 寸法LF(mm)12.8 適合スパナKEYV-S05 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)7 寸法DC(mm)10 寸法APMX(mm)5.6 寸法CRKSS05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする