寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***UN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法CRKS
S06
刃数
4
適合スパナ
KEYV-T25
注文コード
13092977
品番
VMT120L10UN14-4S06 AH725
参考基準価格(税別)
¥112,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS・刃数・適合スパナ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
4
山数
14
適合ねじ
(UNC)-、(UNF)7/8、(UNEF)-
寸法LF(mm)
14.30
適合スパナ
KEYV-T25
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
10
寸法DC(mm)
12
寸法APMX(mm)
9
寸法CRKS
S06