メカニクスグローブ (合成革)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双(1双) 注文コード13092987 品番EA353BT-294
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手の平は、柔軟で通気性・耐久性に優れた合成皮革製。手の甲は通気性が高く、体にフィットするTrekDry素材。マジックテープ止。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。タッチスクリーン対応。超薄型TPR(サーマル・プラスチック・ラバー)が、確実なフィット感を与えてくれます。軍事・法執行機関・シューティングスポーツ・保守修理作業などに。

材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材 長さ(mm)中指:100 厚さ(mm)0.8 全長(mm)240 ODグリーン サイズLL 質量(g)95 シリーズORIGINAL 入数(双)1 機能通気性・耐久性・タッチスクリーン対応・超薄型 手のひらまわり(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする