寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***UN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法CRKS
S08
刃数
3
適合スパナ
KEYV-T30L
注文コード
13092995
品番
VMT160L11UN09-3S08 AH725
参考基準価格(税別)
¥126,600
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS・刃数・適合スパナ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
3
山数
9
適合ねじ
(UNC)7/8、(UNF)-、(UNEF)-
寸法LF(mm)
19
適合スパナ
KEYV-T30L
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
15
寸法DC(mm)
16
寸法APMX(mm)
11.3
寸法CRKS
S08