メカニクスグローブ (合成革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双) 注文コード 13093030 品番 EA353BT-304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。

材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材 長さ(mm)中指:100 厚さ(mm)0.8 全長(mm)240 ODグリーン サイズLL 質量(g)200 シリーズM-PACT 入数(双)1 機能通気性、タッチスクリーン対応 手のひらまわり(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする