寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VTR***IS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法CRKS
S06
注文コード
13093065
品番
VTR160L12IS15-3S06 GH130
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥13,196
販売価格(税別)
¥
11,996
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GH130
刃数
3
ピッチ(mm)
1.5〜2
適合ねじ
(最少)M22
適合スパナ
KEYV-177
寸法RE(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
10
寸法DC(mm)
15.7
寸法CF(mm)
0
寸法PDX(mm)
1.4
寸法CRKS
S06