寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VTR***IS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法CRKS
S08
注文コード
13093074
品番
VTR220L28IS30-4S08 GH130
参考基準価格(税別)
¥17,720
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GH130
刃数
4
ピッチ(mm)
3〜4.5
適合ねじ
(最少)M36
適合スパナ
KEYV-217
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
15
寸法DC(mm)
21.7
寸法CF(mm)
0
寸法PDX(mm)
2.8
寸法CRKS
S08