メカニクスグローブ (合成革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双) 注文コード 13093075 品番 EA353BT-321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。

材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス 長さ(mm)中指:75 厚さ(mm)0.6 全長(mm)205 コヨーテ サイズS 質量(g)75 シリーズSPECIALTY 入数(双)1 機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性 手のひらまわり(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする