メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双(1双) サイズM コバート 注文コード13093127 品番EA353BT-342
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。

材質合成皮革 長さ(mm)中指:85 厚さ(mm)1 全長(mm)230 コバート サイズM 質量(g)107 シリーズORIGINAL 入数(双)1 機能耐久性、防水性、耐寒 手のひらまわり(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする