メカニクスグローブ (合成革・指出し)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双(1双) サイズLL コバート 注文コード13093215 品番EA353BW-153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。EN 13594耐衝撃規格適合。

材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry 長さ(mm)中指:40 厚さ(mm)0.8 全長(mm)185 コバート サイズLL 質量(g)146 シリーズM-PACT 入数(双)1 機能耐久性、通気性、耐衝撃 手のひらまわり(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする