メカニクスグローブ (合成革)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双(1双) サイズM 注文コード13093267 品番EA353BX-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。親指には、汗を拭く為にポリエステル製素材になっています。トリガーフィンガーの縫い目は取り外し可能で、素材のほつれを防止します。マジックテープ止。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。EN 13594耐衝撃規格適合。

材質合成皮革 長さ(mm)中指:95 厚さ(mm)0.5 全長(mm)220 コバート サイズM 質量(g)151 シリーズM-PACT 入数(双)1 機能通気性、タッチパネル対応、耐衝撃 手のひらまわり(cm)22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13093267 EA353BX-92 71336679 EA353BX-42 メカニクスグローブ (合成革) エスコ メカニクスグローブ (合成革) エスコ 1双 7,200 税込7,920 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする