メカニクスグローブ (合成革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双) 注文コード 13093276 品番 EA353BX-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000

テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。親指には、汗を拭く為にポリエステル製素材になっています。トリガーフィンガーの縫い目は取り外し可能で、素材のほつれを防止します。マジックテープ止。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。EN 13594耐衝撃規格適合。

材質合成皮革 長さ(mm)中指:100 厚さ(mm)0.5 全長(mm)225 コバート サイズL 質量(g)161 シリーズM-PACT 入数(双)1 機能通気性、タッチパネル対応、耐衝撃 手のひらまわり(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする