メカニクスグローブ (防水防寒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双) 注文コード 13093328 品番 EA915GT-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。

材質合成皮革 長さ(mm)中指:95 厚さ(mm)1 全長(mm)260 コバート サイズLL 質量(g)98 シリーズFASTFIT 入数(双)1 機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応 手のひらまわり(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする