寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ POMG-MNW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13093476
品番
POMG110612-MNW AH8015
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH8015
寸法L(mm)
11.53
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
寸法RE(mm)
1.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.50
寸法IC(mm)
15.875