エスコ
エスコの 作業台
エスコの 汎用タイプ
作業テーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
13093477
品番
EA954E-36A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,850
販売価格(税別)
¥
23,500
バスケットに入れる
高さ調整用のアジャスター付き。ファイルや帽子を収納できる棚付き。屋内用。
材質
脚部:スチール、アジャスター:ポリプロピレン
質量(kg)
14.5
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
耐荷重(kg)
30
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
OD色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×450×85
注意
※【ご注意ください】屋外や水がかかる場所では使用しないでください水分が付着した際は完全にふき取ってから使用してください水分の付着を放置しますと錆・腐食・故障・変色などの原因となります