寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ POMG-MNW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13093485
品番
POMG130612-MNW AH8015
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH8015
寸法L(mm)
13.84
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.93
寸法RE(mm)
1.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2.00
寸法IC(mm)
19.050