反射テープ (エンジニアグレード)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1巻) 注文コード13093495 品番EA983GA-46A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,717
販売価格(税別)
2,470

反射タイプ。

材質基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 長さ(mm)9.1 幅(mm)25 厚さ(mm)約0.11〜0.14 使用期間7年間(屋外使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする