丸型フレコンバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード13093608 品番EA981WM-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,905
販売価格(税別)
3,550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

注入口全開タイプ。排出口無し。鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に。直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。耐候性の対応付数は、約4〜5ヶ月です。

用途肥糧粉体湿気を嫌う物 等の運搬 仕様内袋:有 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)内袋:0.05 寸法(mm)Φ700×600(H) 容量(L)231 耐荷重(kg)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする