エスコ
エスコの フレコンバック、モッコ
エスコの フレコンバック
エスコの フレコンバック丸型
丸型フレコンバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
13093626
品番
EA981WM-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,126
販売価格(税別)
¥
4,660
バスケットに入れる
鉱物・パウダー・焼却灰等、粉体・水分を少し含んだ汚泥の運搬に。注入口全開タイプ。排出口無し。耐候性の対応月数、約4〜5ヶ月です。
仕様
内袋:有
材質
ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
厚さ(mm)
内袋:0.07
寸法(mm)
Φ900×800(H)
質量(kg)
1.5
容量(L)
509
耐荷重(kg)
500