単管パイプ用サインボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード13093635 品番EA983FV-132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,294
販売価格(税別)
7,540

クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。

用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に 材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面) 寸法(mm)460×340×5(t)(ボード) 質量(kg)2.35 サイズA3
注意
※A3用紙でお好みの注意喚起を

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする