エスコ
エスコの 立看板/工事看板
エスコの 立て看板
反射立看板 (片側交互通行)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
13093669
品番
EA983FW-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,833
販売価格(税別)
¥
8,030
バスケットに入れる
仕様
看板のみ
材質
鉄板
寸法(mm)
275×1400
文字内容
片側交互通行ご協力お願い致します
質量(g)
820
取付方式
スタンド式
注意
※スタンドは別売です。
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。