エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの パレットカバー・アクセサリ
メッシュパレットカバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
13093721
品番
EA985RH-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,010
販売価格(税別)
¥
19,100
バスケットに入れる
マジックテープタイプ。工場内のメッシュパレットに被せるシート。カバーをかけたまま段積みが可能です。広げると一枚の物シートがマジックテープで箱形カバー。
材質
ポリエチレン(PE糸入り)
厚さ(mm)
0.25
寸法(mm)
1000×1200×800(H)
色
透明
質量(g)
1480