ワッシャーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 13093800 品番 EA949ZC-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥429
販売価格(税別)
390

内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。

材質HDPE(高密度ポリエチレン) 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)6.4 ねじ径M6 外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする