エスコ
エスコの ワッシャー・スペーサー
エスコの ワッシャー(金属)
エスコの 丸平ワッシャー
ワッシャーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
13093818
品番
EA949ZC-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
10.5
ねじ径
M10
外径(Φmm)
22