エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの 乾電池タイプワークランプ
ミニスティックライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
13093827
品番
EA983RM-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,887
販売価格(税別)
¥
7,170
バスケットに入れる
材質
本体:PE 溶液:化学発光体溶液
質量(g)
0.15
発光色
グリーン
寸法(Φ×mm)
2.9×23
距離
視認:15m
発光時間(時間)
3
注意
※軽く折り曲げるとパチンと音がして光り始めます。
※2〜3カ所折り曲げた後、全体が光る様に振ってからご使用ください。
※ケミホタルの耐水圧はいずれのサイズも350m程度となります。
※同じ箇所を何度も曲げたり、無理に曲げ過ぎないでください。