エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 足カバー/脚絆
エスコの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
マジック式脚絆 (反射テープ付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足(1足)
注文コード
13093836
品番
EA355KK-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
材質
本体:PVC100% 反射材:ポリエステル
寸法(mm)
足首回り:320
サイズ
L
タイプ
マジック式
幅(cm)
反射材:3
丈(mm)
195
特性
反射
ふくらはぎ周り(cm)
42
注意
※素材の性質上、熱には弱いので溶接作業等の火花が飛ぶような現場での使用はお控えください。