差替式ドライバー (絶縁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13093861 品番EA560-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。
1000V絶縁。
【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。

材質(ビット)工具鋼 商品構成7点 材質(ハンドル)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする