伸縮ガードバー (自立バッグ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13093879 品番EA983FV-250S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,540
販売価格(税別)
21,400

約1.8m〜3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。

仕様収納バッグ付 材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ 幅(mm)反射シート:150 寸法(mm)スタンド:670×2本 黄/黒 質量(g)580 タイプ収納目安:約10本 長さ(m)1.85〜3.25(伸縮タイプ) 耐荷重(kg)20 最大使用寸法(m)1.75〜3.15(伸縮タイプ) 内径(mm)両端リング:Φ80 バッグ寸法(mm)200×1200 ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)
注意
※重量物を収納して保持する強度はありませんのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする