室外機用遮熱シート (タイル柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード13093888 品番EA997MZ-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,332
販売価格(税別)
2,120

室外機の温度上昇を抑え、エアコンの効率アップします。表面強度が強く傷がつきにくい素材を使用しています。防水なので、汚れてもお手入れ簡単です。ハサミ・カッターで使用場所に合わせてサイズ調整可能。目立ちにくいスッキリデザイン。簡単取付・キレイに外せる。日本製。アルミを使用した従来品は特性上、遮熱効果が高いですが見栄えがよくなかったり、上に物が置きにくい・1シーズンしか使えない・・などのデメリットがありました。このシートは丈夫な素材でオールシーズン使える・遮熱剤配合で遮熱性能も抜群・雰囲気に馴染みやすいデザインで植木鉢などを置いてエクステリアやガーデニングが楽しめます。

材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】特殊ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル 長さ(mm)430 幅(mm)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする