墜落制止用器具 (フルハーネス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1セット) 注文コード 13093906 品番 EA998GA-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,170
販売価格(税別)
44,700
材質超高分子量PE(ダイニーマ) 形状【背中】X型【腿】Y型 ブラック サイズフリー 質量(g)1,550(本体550+ランヤード1,000) ベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41 適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190〜265まで (例):身長170cm+体重70kg=240 バックル腿:ワンタッチ式 落下距離(m)4.4 サイズ(mm)32×1,100〜1,600 総耐荷重(kg)130以下 最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下 自由落下距離(m)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする